{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201308 8 | |
EAN/GTIN | 4045197863331 |