{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201310 5 | |
EAN/GTIN | 4045197863492 | |
Številka proizvajalca | 201310 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
979 kosov na zalogi
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | AlCrN |
Celotna dolžina L | 57 | 57 |
Dolžina rezil Lc | 13 | 13 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |