Opis:
Uporaba:
Naprava z majhno močjo za navorne momente, ki so običajno v območju navornih izvijačev
Z. Npr. pritrjevanje modulov za solarne sisteme, držala za orodje itd, povsod tam, kjer so navori preveliki za klasične navorne izvijače
Načrt:
Serija navornih ključev z 8 fiksno prednastavljenimi modeli za serijsko proizvodnjo
Za nadzorovano desnoročno zategovanje
Točnost sproženja v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017 tip II, razred E (+/- 6 %)
Lahka in robustna - ohišje iz visokokakovostne aluminijeve zlitine
S potrdilom o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS
Specialni razponi na zahtevo.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 62,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
- kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Smer zategovanja: Desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Fiksna nastavitvena vrednost: 8 Nm
- Skupna širina [mm]: 125 mm
- Skupna višina [mm]: 22 mm
- Skupna dolžina [mm]: 100 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 6 %
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Vrsta lestvice: brez
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Fina mehanika
- Vojaška industrija
- Energetika
- Strojegradnja
- Kabinetna proizvodnja