{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 6 | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Notranje hlajenje | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 106 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 123 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 186 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192945 32/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300456 | |
Številka proizvajalca | 192945 32/2,0 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |