HSS-PM-groborezni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC/R1: 20/4,0mm

Št. art.: 192945 20/4,0
Popust
371,52 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC/R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 4
Radij rezila R1 4 mm
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 75 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 89 mm
⌀ sprostitve D1 19 mm
Celotna dolžina L 141 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192945 20/4,0
EAN/GTIN 4062406300425
Številka proizvajalca 192945 20/4,0
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Inovativen rebrast profil in optimizirana geometrija prostorov za odrezke za velik volumen odrezovanja ob najvišji procesni varnosti. Daljša življenjska doba zaradi natančne usmeritve notranjega hlajenja na rezila.

Prednosti:

Nov rezalni material; rešitev težav pri nestabilnih obdelovalnih pogojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico