HSS-PM-groborezni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC/R1: 25/2,0mm

Št. art.: 192940 25/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC/R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 25 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 5
Radij rezila R1 2 mm
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 45 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 63 mm
⌀ sprostitve D1 24 mm
Celotna dolžina L 121 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,055 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192940 25/2,0
EAN/GTIN 4062406300357
Številka proizvajalca 192940 25/2,0

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Inovativen rebrast profil in optimizirana geometrija prostorov za odrezke za velik volumen odrezovanja ob najvišji procesni varnosti. Daljša življenjska doba zaradi natančne usmeritve notranjega hlajenja na rezila.

Prednosti:

Nov rezalni material; rešitev težav pri nestabilnih obdelovalnih pogojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico