{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 4 | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192940 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300333 | |
Številka proizvajalca | 192940 20/2,0 |