Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

Št. art.: 192610 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,15×D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 53 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,029 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192610 12
EAN/GTIN 4067263291091
Številka proizvajalca 192610 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
60
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
13
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 12mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
58,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
75,60 €
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
49,60 €
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Barvni prstan brez brez rumena brez brez brez
Profil rezkanja NR NF WR NR NR HR
Celotna dolžina L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844
⌀ rezila DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Toleranca nazivnega ⌀ k12 k10 js14 k12 js12 js12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico