{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 27 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192720 12 | |
EAN/GTIN | 4045197107961 | |
Številka proizvajalca | 192720 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-Co8 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
49,60 €
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
58,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 |
Profil rezkanja | NR | NF | WR |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kot spirale | 27 | 25 | 36 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 |