Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 16mm

Št. art.: 192610 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,15×D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 63 mm
Celotna dolžina L 123 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,047 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192610 16
EAN/GTIN 4067263291138
Številka proizvajalca 192610 16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
60
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
13
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 16mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
87,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
91,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
72,20 €
65,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni TiAlN TiAlN
Profil rezkanja NR NF WR NR HR
Celotna dolžina L 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Kot spirale 30 stopinj 25 stopinj 36 stopinj 27 stopinj 30 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico