Rezkar za podolgovate luknje 8,5 mm

Št. art.: 191080 8,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število efektivnih rezil Z (po obodu): 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število efektivnih rezil Z (po obodu) 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 19 mm
Celotna dolžina L 88 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,018 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkar za podolgovate luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191080 8,5
EAN/GTIN 4045197100139
Številka proizvajalca 191080 8,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Celotna dolžina po DIN 844, dolgi.
Dolžina rezil po DIN 844, dolgi.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za rezkanje utorov za zagozdo ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za podolgovate luknje  8,5 mm

Rezkar za podolgovate luknje 8,5 mm

po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število efektivnih rezil Z (po obodu) 2 2 2
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni TiAlN
Celotna dolžina L 88 61 61
z notranjim hlajenjem ne ne ne
Standard DIN 844 B DIN 327 D DIN 327 D
⌀ rezila DC 8,5 8,5 8,5
Vrsta izdelka Rezkar za podolgovate luknje Rezkar za podolgovate luknje Rezkar za podolgovate luknje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico