{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191080 3 | |
EAN/GTIN | 4045197100023 | |
Številka proizvajalca | 191080 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
17,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 42 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |