{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število efektivnih rezil Z (po obodu) | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje |
Številka izdelka | 191080 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100054 | |
Številka proizvajalca | 191080 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za podolgovate luknje 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 63 | 51 | 51 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje | Rezkar za podolgovate luknje |