Rezkar 8X120 mm

Št. art.: 190730 8X120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina js14 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Toleranca nazivnega ⌀: js14
  • Število zob Z: 1
  • Kot spirale: 30
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 5
Toleranca nazivnega ⌀ js14
Število zob Z 1
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 14 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,23 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 190730 8X120
EAN/GTIN 4045197098719
Številka proizvajalca 190730 8X120

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
78
CuZn
N
90
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za obdelavo aluminija in umetnih snovi.
Rezkarji imajo samo eno rezilo, ki reže na obodu in čelno.

Uporaba:

Za rezkanje utorov na vratih in oknih iz aluminija ali umetnih snovi, na specialnih rezkalnih strojih z visokim številom vrtljajev (Elu, Haffner itd.).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico