Rezkar 10X80 mm

Št. art.: 190730 10X80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina js14 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Toleranca nazivnega ⌀: js14
  • Število zob Z: 1
  • Kot spirale: 30
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 10 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS Co 5
    Toleranca nazivnega ⌀ js14
    Število zob Z 1
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Držalo Cilindrično držalo s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 14 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,13 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 190730 10X80
    EAN/GTIN 4045197098726
    Številka proizvajalca 190730 10X80

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    120
    Al > 10% Si
    N
    100
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    78
    CuZn
    N
    90
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna geometrija rezil za obdelavo aluminija in umetnih snovi.
    Rezkarji imajo samo eno rezilo, ki reže na obodu in čelno.

    Uporaba:

    Za rezkanje utorov na vratih in oknih iz aluminija ali umetnih snovi, na specialnih rezkalnih strojih z visokim številom vrtljajev (Elu, Haffner itd.).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico