Rezkar 4X60 mm

Št. art.: 190730 4X60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Toleranca nazivnega ⌀: js14
  • Število zob Z: 1
  • Kot spirale: 30
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 5
Toleranca nazivnega ⌀ js14
Število zob Z 1
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 12 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,13 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 190730 4X60
EAN/GTIN 4045197098672

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
78
CuZn
N
90
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za obdelavo aluminija in umetnih snovi.
Rezkarji imajo samo eno rezilo, ki reže na obodu in čelno.

Uporaba:

Za rezkanje utorov na vratih in oknih iz aluminija ali umetnih snovi, na specialnih rezkalnih strojih z visokim številom vrtljajev (Elu, Haffner itd.).
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
    ⌀ × dolžina js14 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico