Komplet vijakov 1/4″ 15 kosov TORX

Št. art.: 1815628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1815628
EAN/GTIN 4010886854341
Številka proizvajalca 1815628
L-število L60160 3914

Opis

Opis:

Z ročnimi izvijačnimi nastavki iz posebnega vanadijevega jekla
V plastičnem ohišju
Mere: 160 x 95 x 38 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Skupna širina [mm]: 95 mm
  • Skupna globina [mm]: 38 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico