Vijačni nastavek 1/4″ ženski TORX T10

Št. art.: 6190780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6190780
EAN/GTIN 4010886619070
Številka proizvajalca 6190780
L-število L60160 1398

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nagibi za lažji oprijem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem, fosfatiran

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T10
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 2,74 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • Dolžina vstavka: 37,0 mm
  • Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 31 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M3 - M3.5
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 15,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico