Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nagibi za lažji oprijem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem, fosfatiran
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): T15
- Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 3,27 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Dolžina vstavka: 37,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 12 mm
- Skupna širina [mm]: 12 mm
- Skupna višina [mm]: 12 mm
- Skupna dolžina [mm]: 37 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Dimenzija vijaka: M3.5 - M4
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 15,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez