Voziček za orodje

Št. art.: 179NX-8/244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179NX-8/244
    EAN/GTIN 4000896223039
    Številka proizvajalca 179NX-8/244
    L-število L60140 4456

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Učinkovita, mobilna organizacija orodij
    • Vozički za orodje, material in montažo
    • 8 ploščatih predalov
    • Skupaj z 244-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
    Delovne površine
    • Znatno povečanje skladiščne in delovne površine v plastiki (179 N) ali Nerjaveče jeklo (179 NX)
    • Popolnoma zaprta delovna površina ščiti notranjost nosilca v primeru razlitja tekočin
    • Vmesniki, integrirani v delovno površino za dodatno opremo, kot so držala za prenosnike in dodatni moduli
    Ohišje/pogonska ročica
    • Izjemno robustna zasnova zahvaljujoč dvostenski konstrukciji
    • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
    • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
    • Ergonomsko optimiziran ročaj za boljše manevriranje
    Koncept zapore
    • Ergonomsko urejen položaj stranske ključavnice za izboljšano upravljanje ščiti ključ in ključavnico pred poškodbami
    • Visoko varen sistem zaklepanja s tehnologijo centralnega zaklepanja za optimalno zaščito vaše lastnine
    • centralno zaklepanje s 2-stopenjskim zaklepanjem
      • , ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
      • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno nevarnost prevrnitve
    Koncept predala
    • Samodejno hranjenje in vzajemno zaklepanje predalov preprečuje nenamerno odpiranje
    • 100 % izvlek s teleskopskimi vodili s krogličnim ležajem
    • Zasnova predala za optimalno uporabo notranjosti
    • Sprednje strani predalov za optimalno rokovanje
    • Prevleka predalov, odporna na umazanijo, za enostavno čiščenje
    Visokozmogljiva šasija
    • Velika težka kolesa z natančnimi krogličnimi ležaji in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
    • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje, zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
    • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
    • Elastični valji omogočajo gladko delovanje

    Assistent 179 N-6 – 9:
    • Plastična delovna površina, odporna proti topilom
    • Kovinski ročaj za vožnjo, črn praškasto lakiran
    Assistent 179 NX-6 – 8:
    • Delovna površina iz nerjavečega jekla
    • Posebna zaščita z visokokakovostnimi plastičnimi čepi
    • Ročaj iz brušenega nerjavečega jekla
    • Skupna nosilnost (dinamična): 540 kg
    • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
    • Delovna površina: Nerjaveče jeklo
    • Nosilnost na predal: 25 kg
    • Barva: Modra HAZET
    • Dimenzije / dolžina: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Neto teža (kg): 90 kg
    • Predali, ploščati: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Velikost predala za sistem naročil: 3/3+
    • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število orodij: 244

    Obseg dobave:

    • 163-181/17
    • 163-182/9
    • 163-210/19
    • 163-211/20
    • 163-224/57
    • 163-257/4
    • 163-296/7
    • 163-297/26
    • 163-372/25
    • 163-380/4
    • 163-382/3
    • 163-385/12
    • 163-407/35
    • 163-522X50
    • 163-172X50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico