Fiksni kolešček

Št. art.: 179N-09A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Kolesni pokrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179N-09A
EAN/GTIN 4000896234462
Številka proizvajalca 179N-09A
L-število L60140 5541
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Fiksno kolo ∙ modro/črno ∙ ⌀ 125 mm ∙ (YOC 1.1.2021 →)
    za delavniške vozičke HAZET Assistent 167 XXL ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX
  • Zatezni moment: 15 Nm
  • Izdelano v Nemčiji

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico