• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Držalo za pločevinke

Št. art.: 180-35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 180-35
EAN/GTIN 4000896120826
Številka proizvajalca 180-35
L-število L60150 20
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Držalo za pločevinko, za 4 pločevinke
  • Vključuje montažni komplet za delavniški voziček Assistent 167-3 ∙ 167 T (v povezavi z 179 T26) ∙ 178 N ∙ NXXL-8 D in delovno mizo Assistent 179 NW
  • Obesite ga v kvadratno mrežno luknjo brez dodatnega adapterja
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,72 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico