{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 80 mm | |
Debelina | 1,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Debelina prstana E | 2,4 mm | |
maksimalna globina zareze ae maks | 22 mm | |
⌀ pesta | 32 mm | |
⌀ izvrtine | 16 mm | |
Število zob Z | 44 | |
Število izvrtin za sojemalni element | 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 4,4 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 25,5 mm | |
primerni adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179915 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197887047 | |
Številka proizvajalca | 179915 80X1,2 |