{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 63 mm | |
Debelina | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Debelina prstana E | 2,4 mm | |
maksimalna globina zareze ae maks | 14 mm | |
⌀ pesta | 32 mm | |
⌀ izvrtine | 16 mm | |
Število zob Z | 28 | |
Število izvrtin za sojemalni element | 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 4,4 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 25,5 mm | |
primerni adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179915 63X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197887030 |