List krožne žage 50X2 mm

Št. art.: 179915 50X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

50 mm
Debelina 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Debelina prstana E 2,4 mm
maksimalna globina zareze ae maks 11 mm
⌀ pesta 24 mm
⌀ izvrtine 8 mm
Število zob Z 28
Število izvrtin za sojemalni element 3
⌀ izvrtine za sojemalni element 4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 17,5 mm
primerni adapter 179907 40; 50
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179915 50X2
EAN/GTIN 4045197938053

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
85
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

List krožne žage iz karbidne trdine GARANT z izredno majhno širino reza za čim manjše izgube materiala. Rezalna hitrost se lahko v primerjavi z žaginimi listi iz HSS poveča za 3–4-krat. Ojačan prstan za bistveno povečanje trdnosti orodja. Za ravno dno utora.

Opomba:

Po DIN 1837/1838 dopustne tolerance premera lista za žago so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.
Oblika ozobljenja BW.
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
    ⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico