Voziček za orodje Assistent 178 N-7 ∙ s 147 orodji

Št. art.: 178N-7/147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 178N-7/147
    EAN/GTIN 4000896205080
    Številka proizvajalca 178N-7/147
    L-število L60140 4150

    Opis

    Opis:

    • Vozički za orodje, material in montažo
    • 5 nizki in 2 visoki predali
    • Skupaj z 147-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
    • Velika kroglična ležajna kolesa (125 mm), enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
    • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorna kolesa preprečujejo premikanje,
      zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles,
      npr. Na nagnjenih površinah
    • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
    • Elastični valji omogočajo gladko delovanje
    • Koncept dvostopenjskega zaklepanja:
      • Centralno zaklepanje, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
      • Enojna ključavnica preprečuje nenamerno odpiranje
      • 100 % izvlek z vodilom valja
    • Skupna nosilnost (dinamična): 480 kg
    • Skupna nosilnost (statična): 480 kg
    • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
    • Nosilnost na predal: 20 kg
    • Barva: Modra HAZET
    • Dimenzije / dolžina: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
    • Predali, ploščati: 5 x 80 x 527 x 348 mm
    • Predali, visoki: 2 x 165 x 527 x 348 mm
    • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
    • Višina delovne površine: 1035
    • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število orodij: 147

    Obseg dobave:

    • 178N-7
    • 163-95/8
    • 163-98/17
    • 163-330/16
    • 163-466/106

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico