Voziček za orodje

Št. art.: 178N-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 178N-10
EAN/GTIN 4000896202805
Številka proizvajalca 178N-10
L-število L60140 4337

Opis

Opis:

  • Vozički za orodje, material in montažo
178 N-10, sestavljen iz delavniškega vozička 178 N-7, kovček za pritrditev 178 NK-3delavniški voziček 178 N-7:
  • 5 nizki in 2 visoki predali
  • Stabilna pogonska ročica, trdno nameščena na ohišje
  • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
  • Površine okoli delovne površine ščitijo dele pred padcem
  • Posamezne možnosti montaže s pravokotnimi mrežami lukenj na stranskih stenah, npr. Za HAZET kavelj program Člen 112 za orodja ali druge dodatne dele, kot so na primer Držalo za pločevinko, držalo za papir, posoda za smeti itd
Kovček za pritrditev 178 NK-3:
  • Za delavniške vozičke Assistent 178 N
  • 3 ploščatih predalov
  • 2 ročaji za prenašanje, ki so vgrajeni v ohišje
  • Neobvezno: Delovna površina iz plastike, odporna na topila, z integriranimi predali za shranjevanje, HAZET-No 177-05
  • Velika kroglična ležajna kolesa (125 mm), enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorna kolesa preprečujejo premikanje,
    zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles,
    npr. Na nagnjenih površinah
  • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
  • Elastični valji omogočajo gladko delovanje
  • Koncept dvostopenjskega zaklepanja:
    • Centralno zaklepanje, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
    • Enojna ključavnica preprečuje nenamerno odpiranje
    • 100 % izvlek z vodilom valja
  • Skupna nosilnost (dinamična): 480 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 480 kg
  • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
  • Nosilnost na predal: 20 kg
  • Barva: Modra HAZET
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Neto teža (kg): 107,8 kg
  • Predali, ploščati: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Predali, visoki: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
  • Višina delovne površine: 1410
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število orodij: 2

Obseg dobave:

  • 178N-7
  • 178NK-3

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico