{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 400 mm | |
Debelina | 3,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 160 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 11 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 65 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177000 400X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245014 |