{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 250 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 200 | |
Delitev t | 4 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177000 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244925 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
List krožne žage fini, ⌀ × debelina: 250X2,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
71,80 €
54,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
77,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Delitev t | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |