{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 225 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 180 | |
Delitev t | 4 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177000 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905345 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage fini, ⌀ × debelina: 225X2mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
67,60 €
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
68,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
za žage blagovne znamke | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Število zob Z | 180 | 180 | 180 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55 mm | 55 mm | 55; 64 mm |