{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 80 mm | |
Debelina | 1,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ izvrtine | 22 mm | |
Število zob Z | 50 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 175500 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197243775 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage za kovino grobi 80X1,2 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | HSS | VHM |
Debelina | 1,2 | 1,2 |
Število zob Z | 50 | 44 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage |