{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 63 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ izvrtine | 16 mm | |
Število zob Z | 40 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 175500 63X2 | |
EAN/GTIN | 4045197243676 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage za kovino grobi 63X2 mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
43,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN |
⌀ izvrtine | 16 | 16 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS |
Debelina | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage |