{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 8,201 mm - 8,700 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,42 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Titan | |
nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili |
Številka izdelka | 164410 8,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698201 | |
Številka proizvajalca | 164410 8,5 |