{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 6,201 mm - 6,7 mm | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Master Titan | |
Vrsta izdelka | Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili |
Številka izdelka | 164410 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698164 | |
Številka proizvajalca | 164410 6,5 |