{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 77 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164341 4 | |
EAN/GTIN | 4045197464347 | |
Številka proizvajalca | 164341 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC strojno povrtalo 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 6 |
Nazivni ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 21 | 21 | 38 |
Rezalni material | VHM | VHM | HSS |
Toleranca | H7 | H7 | H7 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |