VHM-NC strojno povrtalo 1,49 mm

Št. art.: 164341 1,49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 1,49 mm
    Prevleka TiAlN
    Toleranca H7
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
    Dolžina rezil Lc 9 mm
    Prevesna dolžina L1 16 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    Število rezil Z 3
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
    Toleranca držala h6
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164341 1,49
    EAN/GTIN 4045197463968
    Številka proizvajalca 164341 1,49

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    35
    Al (kratki odrezki)
    N
    30
    Al > 10% Si
    N
    25
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    10
    GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 8093, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke natančnosti. To omogoča doseganje maksimalne koncentričnosti.
    Tolerance:
    Velikost 0,6–0,9: toleranca izdelave oz. rezanja 0/+0,004 mm.
    Velikost 0,98–20: Tolerance za izdelavo povrtal oz. toleranca rezanja v skladu z DIN1420 za toleranco izvrtine H7.
    Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.

    Uporaba:

    Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

    Opomba:

    Za povrtala kot art. 164340 in 164341 z drugačnimi premeri in ujemi glejte art. 164344 in 164345.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico