{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nenn-⌀ DC | 1,52 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranz | H7 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164341 1,52 | |
EAN/GTIN | 4045197463999 | |
Številka proizvajalca | 164341 1,52 |