Opis:
Korpus:
Razsežnosti: V 812 x Š 771 x G 478 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za manjše dele, 2 polici za pločevinke, 8 polic za izvijače
Predelek za shranjevanje z oblogo iz perforirane pločevine (Euro perforacija 10 x 38 mm) in 2 odstranljiva predala za majhne dele ter vrata na strani ročaja
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/vodilnega ročaja
Prednji del z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Brezpogojna zaščita pete in robov za osebe in okolico
Pločevina iz jekla, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Varnostno zaklepanje na predal in odlagalni prostor, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Podporna nosilnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg (ne s št. 2004 1000)
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, modra barva GEDORE
Velikozmogljiva šasija GEDORE:
Skupna nosilnost 1000 kg statično (500 kg dinamično)
2 visokozmogljiva kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko vodljiva kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
Konstrukcija osi GEDORE zagotavlja gladko vožnjo, okretnost in sledenje tudi pod največjo obremenitvijo: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pripomočki:
Podolžne (LT) in prečne (QT) pregrade iz pocinkane jeklene pločevine (na voljo tudi posamezno)
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Vendar je mogoče razširiti z zgornjimi skrinjami GEDORE, zadnjimi ploščami in držali za orodje
Dodatne izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 7
- Delovna višina: 985
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
- Barva: RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 875 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 606 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Barva RAL: Modra
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, v. = 67 mm
- 1x tip 2, v. = 137 mm
- 1x tip 3, v. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez