Perforirana zadnja plošča 768 x 770 x 116 mm, ki jo je mogoče spustiti.

Št. art.: 1446169
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1446169
EAN/GTIN 4010886811917
Številka proizvajalca 1446169
L-število L60160 5077

Opis

Opis:

Samodejno dvigovanje z 2 plinskima vzmetema, zaklepanje s cilindrično ključavnico
Priključek za orodje nad glavo
Kvadratne luknje 10 x 38 mm za kljuke in držala za orodje št. 1500 H
V celoti opremljeno steno je mogoče enostavno spustiti
Primerno za vozičke za orodje št. 2004 in 2005 (tudi za stare vozičke št. 2002/2003)
Dobava brez orodja

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Zasnova: prazno
  • Skupna širina [mm]: 770 mm
  • Skupna višina [mm]: 768 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 116 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico