Protizdrsna podloga 475 x 2000 mm

Št. art.: 5790250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba Zuschnitt
    Vrsta izdelka Nedrseča podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5790250
    EAN/GTIN 4010886579022
    Številka proizvajalca 5790250
    L-število L60160 3958

    Opis

    Opis:

    Za vse predale v vozičkih za orodje in delovnih mizah GEDORE
    Različna področja uporabe: Delavnica, gospodinjstvo, avto, prosti čas itd.
    Izjemna odpornost proti drsenju na različnih površinah
    Mogoče rezati po velikosti
    Temperaturna odpornost: od -30 °C do +100 °C
    Tališče približno +250 °C
    Težko vnetljiv
    Kemično odporen
    Preprečuje udarce, zmanjša hrup
    Mere: Š 475 x D 2000 mm.

    Lastnosti:

    • Dimenzija (D x Š x V): 2.000 mm x 475 mm
    • Skupna širina [mm]: 475 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 2.000 mm
    • Tališče [mm]: približno 250 °C
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico