Voziček za orodje z 8 predali

Št. art.: 1640720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1640720
EAN/GTIN 4010886836477
Številka proizvajalca 1640720
L-število L60160 681

Opis

Opis:

Korpus:
Razsežnosti: V 812 x Š 771 x G 478 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za manjše dele, 2 polici za pločevinke, 8 polic za izvijače
Predelek za shranjevanje z oblogo iz perforirane pločevine (Euro perforacija 10 x 38 mm) in 2 odstranljiva predala za majhne dele ter vrata na strani ročaja
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/vodilnega ročaja
Prednji del z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Brezpogojna zaščita pete in robov za osebe in okolico
Pločevina iz jekla, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Varnostno zaklepanje na predal in odlagalni prostor, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Podporna nosilnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg (ne s št. 2004 1000)
Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, modra barva GEDORE
Velikozmogljiva šasija GEDORE:
Skupna nosilnost 1000 kg statično (500 kg dinamično)
2 visokozmogljiva kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko vodljiva kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
Konstrukcija osi GEDORE zagotavlja gladko vožnjo, okretnost in sledenje tudi pod največjo obremenitvijo: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pripomočki:
Podolžne (LT) in prečne (QT) pregrade iz pocinkane jeklene pločevine (na voljo tudi posamezno)
Opcije:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Vendar je mogoče razširiti z zgornjimi skrinjami GEDORE, zadnjimi ploščami in držali za orodje
Dodatne izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 8
  • Delovna višina: 985
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 875 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 606 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Barva RAL: Modra
  • Vrsta predala:
    • 6x tip 1, v. = 67 mm
    • 2x tip 2, v. = 137 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico