NC-povrtalo 2,52 mm

Št. art.: 162902 2,52
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,004
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 1835 A s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,52 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca 0 / 0,004
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
Držalo DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 14 mm
Prevesna dolžina L1 29 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,15 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162902 2,52
EAN/GTIN 4062406137427
Številka proizvajalca 162902 2,52

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Version:

Reamers such as 162900, but in 1/100 sizes.
Version suitable for NC similar to DIN 212 with straight shank ⌀ for standard chucking especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. For highest concentricity and process reliability. No need to order special collets.
With long flutes and left-hand helix.
Tolerance specifications:
Size 1.01 – 5.5: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.004 mm.
Size 5.51 – 12.05: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.005 mm.
Ordering example:
Desired dia. 6.24 mm – ordering particulars: article number 162902 6.24.
The 6.24 mm reamer with tolerance 0 / +0.005 mm is supplied.
Depending on availability, delivery time is from stock or max. 1 working week.

To determine which diameter you need for your desired fit, please see the following table (page 231). Often one reamer also covers further fits, since the tolerance bands overlap.

Opomba:

Za povrtala v celoštevilčnih merah in merah 1/10 za ujem H7 glejte art. 162900.
Za povrtala za premer in ujem po podatkih glejte art. 162951.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico