NC-povrtalo 11,12 mm

Št. art.: 162902 11,12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,005
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 1835 A s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11,12 mm
Prevleka neprevlečeni
Toleranca 0 / 0,005
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
Držalo DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 101 mm
Celotna dolžina L 142 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,2 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162902 11,12
EAN/GTIN 4062406145699
Številka proizvajalca 162902 11,12

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
Jeklo < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala, kot je 162900, vendar v merah 1/100.
Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212 s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Tolerance:
Velikost 1,01–5,5: toleranca za izdelavo oz. vrtanje 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: toleranca za izdelavo oz. vrtanje 0 / +0,005 mm.
Primer naročila:
Želeni ⌀ 6,24 mm – pri naročilu je treba navesti: Številka artikla 162902 6,24.
Povrtalo se dobavlja s 6,24 mm v toleranci 0/+0,005 mm.
Dobavni rok glede na razpoložljivost iz skladišča ali maks. 1 delovni teden.

Podatek o tem, kakšen premer je potreben za želeno prilagajanje, najdete v naslednji tabeli (stran 231). Pogosto se s povrtalom pokrijejo tudi drugi ujemi, saj se tolerančne mere lahko prekrivajo.

Opomba:

Za povrtala v celoštevilčnih merah in merah 1/10 za ujem H7 glejte art. 162900.
Za povrtala za premer in ujem po podatkih glejte art. 162951.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico