{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,86 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | 0 / 0,005 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 1835 A s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 72 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162902 6,86 | |
EAN/GTIN | 4062406141431 | |
Številka proizvajalca | 162902 6,86 |