{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Majhen ⌀ D3 | 4,9 mm | |
Velik ⌀ D2 | 6,36 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2179 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Razmerje konusa | 1:50 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Dolžina rezil Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 122 mm | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 161600 5 | |
EAN/GTIN | 4045197089052 | |
Številka proizvajalca | 161600 5 |