Lupilno povrtalo za izvrtine zatičev, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 2,5mm

Št. art.: 161600 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2179
  • Kot spirale: 45
  • Razmerje konusa: 1:50
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Majhen ⌀ D3 2,4 mm
Velik ⌀ D2 3,36 mm
Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 2179
Kot spirale 45 stopinj
Razmerje konusa 1:50
z notranjim hlajenjem ne
Držalo Cilindrično držalo s h9
Dolžina rezil Lc 48 mm
Celotna dolžina L 86 mm
⌀ držala Ds 3,15 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 161600 2,5
EAN/GTIN 4045197089021
Številka proizvajalca 161600 2,5

Tabela aplikacije

Al
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
10
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S 45°-spiralo v levo,odvaja odrezke v smeri rezanja.

Uporaba:

Na strojih povrtavanje skoznjih koničih izvrtin. Posebna lupilna spirala zahteva precejšen odvzem materiala (izvrtina naj ne bo prevelika). Za konične zatiče po ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 in 1447.

Priporočilo:

Za začetne izvrtine uporabite sveder za konične izvrtine art. 116310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico