{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Majhen ⌀ D3 | 11,8 mm | |
Velik ⌀ D2 | 16 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2179 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Razmerje konusa | 1:50 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Dolžina rezil Lc | 210 mm | |
Celotna dolžina L | 290 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 161600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197089090 | |
Številka proizvajalca | 161600 12 |