Nastavljivo ročno povrtalo 9 mm

Št. art.: 160600 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Območje nastavljanja ⌀ 9 mm - 10 mm
Dolžina rezil Lc 34 mm
Celotna dolžina L 115 mm
4-kotno držalo □ 4,3 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160600 9
EAN/GTIN 4045197250858
Številka proizvajalca 160600 9

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Široko območje nastavljanja. Fina nastavitev z merilnimi obroči ali mikrometrom.
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico