Nastavljivo ročno povrtalo 55 mm

Št. art.: 160600 55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 55 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Območje nastavljanja ⌀ 55 mm - 67 mm
Dolžina rezil Lc 125 mm
Celotna dolžina L 400 mm
4-kotno držalo □ 32 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160600 55
EAN/GTIN 4045197250988

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Široko območje nastavljanja. Fina nastavitev z merilnimi obroči ali mikrometrom.
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico