{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Območje nastavljanja ⌀ | 12 mm - 13,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197250889 | |
Številka proizvajalca | 160600 12 |